Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommes-Frites-Trays, Pappe "pure" 2-geteilt 3,8 cm x 8,5 cm x 15,5 cm braun "100% Fair" extra groß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Pommes-Frites-Trays, Pappe "pure" 2-geteilt 3,8 cm x 8,5 cm x 15,5 cm braun "100% Fair" extra groß
Pommes-Frites-Trays, Pappe "pure" 2-geteilt 3,8 cm x 8,5 cm x 15,5 cm braun "100% Fair" extra groß
Pommes-Frites-Trays, Pappe "pure" 2-geteilt 3,8 cm x 8,5 cm x 15,5 cm braun "100% Fair" extra groß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911798867
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87257
EAN/GTIN:
     4002911798867
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
80 Pommes-Frites-Trays, Pappe "pure" 2-geteilt 3,8 cm x 8,5 cm x 15,5 cm braun "100% Fair" extra groß

Umweltfreundliches Pommes-Frites-Tray aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair"

- Abmessungen oben: 10 x 19 cm, Höhe: 3,5 cm
- großes Fach - Maße Boden: 15,5 x 8,5 cm
- Fach für Dips und Saucen - Maße Boden: 3 x 8,5 cm
- Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung
- Farbe: innen und außen braun
- aus nachwachsenden Rohstoffen
- auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet

Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Pommes Frites und Snacks aller Art

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Form:
2-geteilt
Höhe:
3,8 cm
Breite:
8,5 cm
Gewicht:
12,9
Material:
Frischfaser-Karton, BIO beschichtet
Materialdicke:
310 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
11,5
Breite der Einzelpackung:
26,5
Tiefe der Einzelpackung:
18,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1038,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,26*
1 Kartonage enthält 7 Packungen (€ 15,18* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.