Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienluftballon-Set gold "Happy Birthday"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Folienluftballon-Set gold "Happy Birthday"
Folienluftballon-Set gold "Happy Birthday"
Folienluftballon-Set gold "Happy Birthday"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911805978
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86801
EAN/GTIN:
     4002911805978
Suchbegriffe:
Folienballon
Folienluftballons
Folienluftballon-Set gold "Happy Birthday"

Ballon-Set "Happy Birthday" aus PET-Folie

- bestehend aus Einzelbuchstaben
- Farbe: gold
- Größe: 35 cm hoch
- Mit selbstschließendem Ventil
- Lassen sich problemlos wieder befüllen
- Geeignet für die Befüllung mit Luft

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Gewicht:
70,2
Material:
PET
Höhe der Einzelpackung:
17
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
1,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
79,2
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,44*
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 3,87* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.