Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911846391
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87866
EAN/GTIN:
     4002911846391
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
80 Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"

Coffee to Go und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein-
Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-Beschichtung.
Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go".

- Füllinhalt: 0,1 l
- Durchmesser: 6 cm, Höhe: 6 cm
- Farbe: lila
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- passender Deckel: Art.-Nr. 90311
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
3,3
Material:
Pappe, PLA-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
6
Breite der Einzelpackung:
46
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
267,9
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,25*
1 Kartonage enthält 25 Packungen (€ 3,33* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.