Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burgerboxen, Pappe "pure" 7,8 cm x 11,5 cm x 11 cm "Good Food" groß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Burgerboxen, Pappe "pure" 7,8 cm x 11,5 cm x 11 cm "Good Food" groß
Burgerboxen, Pappe "pure" 7,8 cm x 11,5 cm x 11 cm "Good Food" groß
Burgerboxen, Pappe "pure" 7,8 cm x 11,5 cm x 11 cm "Good Food" groß
Burgerboxen, Pappe "pure" 7,8 cm x 11,5 cm x 11 cm "Good Food" groß
Burgerboxen, Pappe "pure" 7,8 cm x 11,5 cm x 11 cm "Good Food" groß
Burgerboxen, Pappe "pure" 7,8 cm x 11,5 cm x 11 cm "Good Food" groß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911877333
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86633
EAN/GTIN:
     4002911877333
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
50 Burgerboxen, Pappe "pure" 7,8 cm x 11,5 cm x 11 cm "Good Food" groß

Umweltfreundliche Hamburger-Box mit praktischem Klappdeckel, groß

- Maße: 12,5 x 12,5 cm (Boden: 11,5 x 11,5 cm)
- Höhe: 6,8 cm
- Material: FSC-zertifizierter Frischfaser-Karton, fettdicht
- Farbe: braun mit stilvoller Bedruckung
- aus nachwachsenden Rohstoffen
Ideal zum Verpacken und Transportieren von Hamburgern & anderen Snacks.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Höhe:
7,8 cm
Breite:
11,5 cm
Gewicht:
19,1
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
245 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20,1
Breite der Einzelpackung:
14,5
Tiefe der Einzelpackung:
27,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
962,5
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: hamburger box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,00*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 9,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.