Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 9,8 cm · 1,6 cm braun


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 9,8 cm · 1,6 cm braun
Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 9,8 cm · 1,6 cm braun
Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 9,8 cm · 1,6 cm braun
Artikel-Nr.:
     2909-4002911897133
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87267
EAN/GTIN:
     4002911897133
Suchbegriffe:
Deckel für Einweg-Suppenbecher
Deckel für Einweg-Suppenschalen
Einweg-Suppenbecherdeckel
Einweg-Suppenschalendeckel
25 Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 9,8 cm · 1,6 cm braun

Umweltfreundlicher Deckel für Suppenbecher aus ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung

- Durchmesser: 9,8 cm, Höhe: 1,6 cm
- passend zu Suppenbecher: Art.-Nr. 87264, 87265, 87266
- max. Gebrauchstemperatur: 90°C
- Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung
- Farbe: innen und außen braun
- aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und industriell kompostierbar
- auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet

Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Suppen, Eintöpfen und Pasta-Gerichten

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Form:
rund
Höhe:
1,6 cm
Durchmesser:
9,8 cm
Gewicht:
8,9
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
32
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
10,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
227,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,80*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,29* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.