Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen Dots"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen Dots"
Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen Dots"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911911167
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81116
EAN/GTIN:
     4002911911167
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
10 Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen Dots"

Produktmerkmale
- Farbig sortiert: rot und türkis (Farbauswahl erfolgt zufällig)
- Deko-Picker aus Holz
- Länge: 10 cm
- Ideal als Cocktail- oder Eisdekoration
- Verpackt im Folienbeutel

Farbenfrohe Deko-Picker für Ihre Cocktails und Desserts

Verleihen Sie Ihren Cocktails und Desserts eine besondere Note mit diesen charmanten Deko-Pickern "Eisschirmchen Dots". Mit einer Länge von 10 cm eignen sie sich perfekt, um Getränke und Süßspeisen stilvoll zu dekorieren. Die Deko-Picker sind farbig sortiert in rot und türkis und bringen somit Farbe und Freude auf Ihre nächste Party oder Veranstaltung.

Tipp: Diese Eisschirmchen sind nicht nur ein Hingucker in Cocktails und Eisbechern, sondern auch ideal für kreative Food-Arrangements bei Buffets oder Geburtstagsfeiern.

Bestellen Sie jetzt diese dekorativen Deko-Picker und zaubern Sie im Handumdrehen eine festliche Atmosphäre auf Ihre Tafel.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
10 cm
Gewicht:
,9
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
17,5
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
13,6
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
78
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,35*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,90*
9 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 2,35*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,00*
€ 23,80
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 1,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.