Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteldecken, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 80 cm x 80 cm gelb


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Mitteldecken, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 80 cm x 80 cm gelb
Mitteldecken, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 80 cm x 80 cm gelb
Mitteldecken, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 80 cm x 80 cm gelb
Mitteldecken, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 80 cm x 80 cm gelb
Artikel-Nr.:
     2909-4002911923276
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82327
EAN/GTIN:
     4002911923276
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke
20 Mitteldecken, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 80 cm x 80 cm gelb

Mitteldecken aus PP-Vlies "soft selection"
Abmessungen: 80 x 80 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- gefaltet in der Packung
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
80 cm
Breite:
80 cm
Gewicht:
31,8
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
22,3
Breite der Einzelpackung:
42
Tiefe der Einzelpackung:
6,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
798
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,00*
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 17,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.