Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911923467
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82346
EAN/GTIN:
     4002911923467
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss

Tischdecke auf Rolle
aus PP-Vlies "soft selection"

Breite: 118 cm - Länge: 25 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
25 m
Breite:
1,18 m
Gewicht:
1438
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
120
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1633,7
Professional:
Professional Produkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 22,00*
€ 29,68*
13 Tage
95
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 32,66*
Lager 2909
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 34,00*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,21*
€ 36,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82287
ab € 10,41*
Sonstiges
PAPSTAR
82305
ab € 9,95*
Sonstiges
PAPSTAR
82340
ab € 24,47*
Sonstiges
PAPSTAR
82343
ab € 21,07*
Sonstiges
PAPSTAR
82344
ab € 24,48*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,78*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,96*
Sonstiges
PAPSTAR
86959
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.