Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressingbecher, PP rund 50 ml Ø 7,1 cm · 2,4 cm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Dressingbecher, PP rund 50 ml Ø 7,1 cm · 2,4 cm transparent
Dressingbecher, PP rund 50 ml Ø 7,1 cm · 2,4 cm transparent
Dressingbecher, PP rund 50 ml Ø 7,1 cm · 2,4 cm transparent
Dressingbecher, PP rund 50 ml Ø 7,1 cm · 2,4 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2909-4002911925379
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82537
EAN/GTIN:
     4002911925379
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
50 Dressingbecher, PP rund 50 ml Ø 7,1 cm · 2,4 cm transparent

runder Dressingbecher aus PP:

- Abmessungen: Ø 7,1 cm · 2,4 cm
- Füllinhalt: 50 ml
- säurebeständig
- geschmacksneutral
- Einsetzbar bis maximal 110 ºC
- Becher sind mit Deckel sehr gut stapelbar
- Passender Deckel: Art.-Nr. 82539

Ideal zur Portionierung von Salatdressing und Soßen

alternative Bezeichnung: Portionsbecher

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Form:
rund
Höhe:
2,4 cm
Durchmesser:
7,1 cm
Gewicht:
2,1
Material:
PP
Höhe der Einzelpackung:
7,1
Breite der Einzelpackung:
7,1
Tiefe der Einzelpackung:
16
Bruttogewicht der Einzelpackung:
106,8
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,863*
€ 2,463*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 34,40*
€ 34,40*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,40*
€ 40,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 1,72* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.