Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Girlande
>
Artikel
Deko-Girlande 3,6 m weiss/mint/rosa "Pastel" mit 8 Laternen
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2909-4002911939321
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
85671
EAN/GTIN:
4002911939321
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Deko-Girlande 3,6 m weiss/mint/rosa "Pastel" mit 8 Laternen
Deko-Girlande mit 8 Papierlaternen, pastell
- Länge: 3,6 m
- Durchmesser der Laternen: 9,5 cm
- Farben: weiß, mint, rosa
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss/mint/rosa
Höhe:
3,6 m
Gewicht:
86,5
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
22
Breite der Einzelpackung:
16
Tiefe der Einzelpackung:
3,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
96
... >
Partydekoration
>
Raum- und Festdekoration
>
Girlanden aus Papier, 3 m
Weitere Suchbegriffe:
papstar girlande
,
deko kette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 63,00*
1 Kartonage enthält 15 Packungen (€ 4,20* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen