Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Hamburgerbox
>
Artikel
Lunchboxen, Pappe "pure" 750 ml 6,4 cm x 9 cm x 11,3 cm braun
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2909-4002911940181
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
85687
EAN/GTIN:
4002911940181
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
50 Lunchboxen, Pappe "pure" 750 ml 6,4 cm x 9 cm x 11,3 cm braun
umweltfreundliche kleine Lunchbox "To Go"
- Füllinhalt: 750 ml
- Abmessungen: 10,5 x 13 cm(Boden 9 x 11 cm)
- Höhe: 6,4 cm
- Material: Pappe mit PLA-Beschichtung
- Farbe: braun
- Maximal einsetzbar bis 100 °C
- aus nachwachsenden Rohstoffen
Ideal zum Verpacken und Transportieren von Snacks und Food-to-go . Bequemes Handling durch integrierte Deckelfunktion.
Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
6,4 cm
Breite:
9 cm
Gewicht:
22,8
Material:
Frischfaser-Karton, BIO beschichtet
Materialdicke:
310 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
51
Breite der Einzelpackung:
14
Tiefe der Einzelpackung:
13,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1148
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
... >
Serviceverpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen - biologisch abbaubar -
>
Foodboxen
>
Lunch-Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Menü-Box
,
Menüboxen
,
Zuckerrohr Menüboxen
,
papstar menüboxen
,
hamburger box
,
menüboxen pappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 112,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 11,20* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen