Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsbecher, PP eckig 200 ml 3,9 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Verpackungsbecher, PP eckig 200 ml 3,9 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent
Verpackungsbecher, PP eckig 200 ml 3,9 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent
Verpackungsbecher, PP eckig 200 ml 3,9 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent
Verpackungsbecher, PP eckig 200 ml 3,9 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2909-4002911943793
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82046
EAN/GTIN:
     4002911943793
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
100 Verpackungsbecher, PP eckig 200 ml 3,9 cm x 8,1 cm x 10,8 cm transparent

Transparente Verpackungsbecher aus PP (Polypropylen)

- Füllinhalt: 200 ml
- Abmessungen: 8,1 x 10,8 cm, Höhe: 3,9 cm
- passender Deckel. Art.-Nr. 82049


Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Form:
eckig
Höhe:
3,9 cm
Breite:
8,1 cm
Gewicht:
4,5
Material:
PP
Höhe der Einzelpackung:
11,2
Breite der Einzelpackung:
39
Tiefe der Einzelpackung:
8,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
454,4
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
12
€ 4,99*
ab € 42,50*
€ 42,50*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 32,33*
€ 46,01*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 42,50*
€ 50,58
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 4,25* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.