Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert
Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     2909-4002911944486
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84211
EAN/GTIN:
     4002911944486
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons
luftballon 90cm
20 Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert

Produktmerkmale
- Je 4 x rot, grün, gelb, blau, orange
- Durchmesser: 29 cm
- Umfang: 90 cm
- Geeignet zur Befüllung mit Helium

Bunte Luftballons für fröhliche Feiern

Diese farbig sortierten, runden Luftballons mit einem Durchmesser von 29 cm und einem Umfang von 90 cm sind perfekt für jede Art von Feier. Die Packung enthält je 4 Ballons in den Farben rot, grün, gelb, blau und orange, was für eine lebendige und festliche Atmosphäre sorgt. Dank ihrer Größe und Qualität eignen sich die Ballons auch hervorragend zur Befüllung mit Helium.

Tipp: Kombinieren Sie die Ballons mit anderen Dekorationsartikeln aus unserem Sortiment, um Ihre Feier noch bunter und festlicher zu gestalten.

Bestellen Sie jetzt diese farbenfrohen Luftballons und bringen Sie Spaß und Farbe in Ihre nächste Veranstaltung!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
2,2
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
19,5
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
50,2
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,50*
1 Kartonage enthält 15 Packungen (€ 2,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.