Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Dots"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Dots"
Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Dots"
Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Dots"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911948422
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84525
EAN/GTIN:
     4002911948422
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons
luftballon 90cm
6 Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Dots"

Produktmerkmale
- farbig sortiert (Farbauswahl erfolgt zufällig)
- 6 Luftballons pro Packung
- Durchmesser: 29 cm
- Umfang: 90 cm
- Geeignet für die Befüllung mit Helium

Stilvolle Luftballons im Pünktchen-Design für fröhliche Feiern
Diese farbenfrohen Luftballons im trendigen "Dots"-Design sind ideal, um jede Feier zu verschönern. Mit einem Durchmesser von 29 cm und einem Umfang von 90 cm sind sie groß genug, um beeindruckend zu wirken. Die Packung enthält 6 farbig sortierte Ballons, die sich perfekt für festliche Anlässe eignen.

Tipp: Kombinieren Sie diese stilvollen Luftballons mit weiteren Dekorationsartikeln aus unserem Sortiment, um ein unvergessliches Event zu gestalten.

Bestellen Sie jetzt diese attraktiven Luftballons und bringen Sie Farbe und Freude in Ihre nächste Veranstaltung!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pum
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
3,4
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
18,5
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
28,4
Professional:
-
Zertifikat:
TÜV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,28*
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 2,19* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.