Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Pappbecher
>
To go Becher
>
Artikel
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,5 cm doppelwandig
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2909-4002911948682
Hersteller:
Starpak
Herst.-Nr.:
84868
EAN/GTIN:
4002911948682
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Edelstahltasse
20 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,5 cm doppelwandig
Die doppelwandigen Coffee To Go Becher bestehen aus 2 Lagen Hartpapier.
Dank des zwischen diesen beiden Lagen eingeschlossenen Luftpolsters besitzen sie hervorragende Isoliereigenschaften - Innen heiß, außen kühl
- Füllinhalt: 0,4 l
- Durchmesser: 9 cm, Höhe: 13,5 cm
- Material: Pappe mit PE-Beschichtung
- max. Gebrauchstemperatur 90°C
- passende Deckel Art.-Nr.: 14775, 85498, 89337
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
13,5 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
20,5
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
56
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
417,6
Professional:
Professional Produkt
... >
EMG und Artikel aus nachwachsendem Rohstoff -biologisch abbaubar-
>
Einmalgeschirr aus Pappe / Papier
>
Trinkbecher
Weitere Suchbegriffe:
Iso-Becher
,
Isoliertrinkbecher
,
Reisebecher
,
Thermo-Tasse
,
Thermo-Trinkbecher
,
Thermo-Trinktasse
,
Thermobecher
,
Thermotasse
,
Thermotrinkbecher
,
Thermotrinktasse
,
Becher Coffee to go
,
Coffee-to-go-Becher
,
Einweg-Kaffeebecher
,
To go Becher
,
hartpapierbecher 400ml
,
hartpapier becher
,
starpak pappbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 100,20*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 5,01* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen