Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Suppenbecher, Pappe "To Go" rund Ø 9,9 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Deckel für Suppenbecher, Pappe "To Go" rund Ø 9,9 cm weiss
Deckel für Suppenbecher, Pappe "To Go" rund Ø 9,9 cm weiss
Deckel für Suppenbecher, Pappe "To Go" rund Ø 9,9 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911976104
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     85377
EAN/GTIN:
     4002911976104
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Deckel für Einweg-Suppenbecher
Deckel für Einweg-Suppenschalen
50 Deckel für Suppenbecher, Pappe "To Go" rund Ø 9,9 cm weiss

Deckel aus Pappe für Schalen aus Pappe "To Go"

- Durchmesser: 9,9 cm
- Farbe: weiß
- dicht schließend
- mit Öffnungen zur Dampfentweichung
- passend für die Suppenbecher Art.-Nr. 85372 und 85373
- Becher mit Deckel gut stapelbar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
9,9 cm
Gewicht:
9,2
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
64,5
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
467,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,80*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 6,58* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.