| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2909-4002911989074 Herst.-Nr.: 85378 EAN/GTIN: 4002911989074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 50 Deckel für Suppenbecher, Pappe "To Go" rund Ø 11,8 cm weiss
Deckel aus Pappe für Schalen aus Pappe "To Go"
- Durchmesser: 11,8 cm - Farbe: weiß - dicht schließend - mit Öffnungen zur Dampfentweichung - passend für den Suppenbecher Art.-Nr. 85374 - Becher mit Deckel gut stapelbar
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Form: | rund | Durchmesser: | 11,8 cm | Gewicht: | 11,8 | Material: | Pappe, PE-beschichtet | Höhe der Einzelpackung: | 62,5 | Breite der Einzelpackung: | 12 | Tiefe der Einzelpackung: | 12 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 600,8 | Professional: | Professional Produkt | Zertifikat: | FSC® MIX CREDIT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |