| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911998526 Herst.-Nr.: 87684 EAN/GTIN: 4002911998526 |
| |
|
| | |
| 100 Bestecktaschen, Airlaid 40 cm x 48 cm schwarz "Premium" mit Besteckfalz
Hochwertige Serviette und Bestecktasche in Einem! Die Serviette ist so gefaltet, dass das Besteck eingesteckt werden kann.
- Maße gefaltet: 24 x 10 cm - 1/8-Falz - Format der aufgefalteten Serviette 40 x 48 cm - Material: Airlaid - Farbe: schwarz
( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Höhe: | 40 cm | Breite: | 48 cm | Gewicht: | 10,6 | Material: | Airlaid | Materialdicke: | 55 gr./m² | Höhe der Einzelpackung: | 24,5 | Breite der Einzelpackung: | 10,1 | Tiefe der Einzelpackung: | 33,5 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 1206,5 | Professional: | Professional Produkt |
|
| | |
| | | |
| |