Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm birke


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm birke
Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm birke
Artikel-Nr.:
     2909-4008495297130
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95925
EAN/GTIN:
     4008495297130
Suchbegriffe:
Tafelkerzen
Tischkerzen
tafelkerzen
10 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm birke

- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- Durchmesser: 2,1 cm, Höhe: 19,3 cm

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
birke
Höhe:
19,3 cm
Durchmesser:
2,1 cm
Gewicht:
55,2
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
19,3
Breite der Einzelpackung:
4,4
Tiefe der Einzelpackung:
11
Bruttogewicht der Einzelpackung:
575
Professional:
-
Zertifikat:
RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,36*
1 Kartonage enthält 16 Packungen (€ 5,46* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.