Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 200 ml Ø 9,5 cm · 6 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eisbecher, Pappe rund 200 ml Ø 9,5 cm · 6 cm
Eisbecher, Pappe rund 200 ml Ø 9,5 cm · 6 cm
Eisbecher, Pappe rund 200 ml Ø 9,5 cm · 6 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4250065992376
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90237
EAN/GTIN:
     4250065992376
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
50 Eisbecher, Pappe rund 200 ml Ø 9,5 cm · 6 cm

Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck

- Höhe: 5,6 cm
- Durchmesser: 8,8 cm
- Füllinhalt: 200 ml

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Form:
rund
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
9,5 cm
Gewicht:
6,7
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Materialdicke:
296 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
9,5
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
39,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
338,5
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eisbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,20*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,96* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.