Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe rund Ø 18 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teller, Pappe rund Ø 18 cm weiss
Teller, Pappe rund Ø 18 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4250065993021
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90302
EAN/GTIN:
     4250065993021
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Pappe rund Ø 18 cm weiss

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 18 cm
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
5,6
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
190 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
18
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
4,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
283,6
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,28*
1 Kartonage enthält 14 Packungen (€ 2,52* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.