Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau
Artikel-Nr.:
     2909-4251594209201
Hersteller:
     Lifemed PS
Herst.-Nr.:
     99049
EAN/GTIN:
     4251594209201
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau

Kohäsives Pflaster - ideal als zuverlässige Soforthilfe

- für HACCP-Zwecke geeignet
- kohäsiv, nur auf sich selbst haftend, kein Verkleben der Haut, Haare oder Wunden
- keine lästigen Kleberückstände nach Entfernen
- hält auch auf feuchter Haut
- rutschfest, atmungsaktiv, blutungsstillend
- latexfrei, für Pflasterallergiker geeignet
- Zuschneiden entfällt, da abreißbar
- ideal für Lebensmittelbetriebe, da wasser- und fettabweisend

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
5 m
Breite:
2,5 cm
Gewicht:
7,3
Material:
Polyester
Höhe der Einzelpackung:
21
Breite der Einzelpackung:
18,3
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
142,3
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,00*
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 10,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.