Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Heftpflaster
>
Artikel
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2909-4251594209294
Hersteller:
Lifemed PS
Herst.-Nr.:
99052
EAN/GTIN:
4251594209294
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
2 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm blau
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
5 m
Breite:
2,5 cm
Gewicht:
8
Material:
Polyester
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
14
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
48,2
Professional:
-
... >
Pflegeprodukte
>
Self Care Produkte
>
Pflaster
Weitere Suchbegriffe:
fixierpflaster 5m x 2,5 cm
,
fixierpflaster
,
heftpflaster 5mx2,5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 44,10*
1 Kartonage enthält 15 Packungen (€ 2,94* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen