Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek Vigor 2620L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DrayTek Vigor 2620L
DrayTek Vigor 2620L
Artikel-Nr.:
     293-100350
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4712909128698
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
3G Router

Vigor2620L

Dual-SIM LTE-Router

Die Vigor2620 LTE-Serie beinhaltet Router mit integriertem ADSL/VDSL- und LTE Modem sowie VPN- und Firewall-Funktionen, welche eine integrierte Netzwerklösung für Unternehmen oder Heimnetzwerke bietet.

zu den Highlights gehören:

  • Integriertes 3G/4G Mobilfunkmodem mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s (CAT 4)
  • Integriertes VDSL2/ADSL2+ Modem
  • Annex-M, Annex-Q, Annex-J
  • Als Annex-B oder Annex-A Variante erhältlich
  • 2 VPN-Verbindungen für Fernzugriff und LAN-to-LAN
  • Objektorientierte SPI Firewall
  • SIM-Kartenslot für 2 SIM-Karten

Umfassendes VDSL/ADSL-Modem

Als Modem-Router ist die Vigor2620 LTE Serie kompatibel mit ADSL2, ADSL2+, VDSL und VDSL2 Standards. Unterstützt werden VDSL2-Profile bis zu 30a, sowie POTS und PSTN-Netze. Die Unterstützung von Multiple-PVC macht es kompatibel mit Triple-Play-Diensten.

Eingebaute LTE-Konnektivität

Die Vigor2620 LTE Serie verfügt über ein eingebautes LTE-Modem. Somit sind Internetverbindungen über das Mobilfunknetz, durch Einlegen einer SIM-Karte in den eingebauten SIM-Karten-Slot, möglich und macht die Nutzung eines externen Mobilfunkmodems überflüssig. Die Vigor 2620 LTE Serie gestattet u.a. Verbindungen der LTE-Kategorie 4 und verwendet dabei die FDD Bänder 3, 7, 8, 20 und 28.

VPN - LAN-zu-LAN & Fernzugriff

Die VPN-Funktionalität der Vigor2620 LTE Serie erlaubt 2 gleichzeitige VPN-Tunnel, einschliesslich LANto-LAN und Externe Benutzer. Durch die Unterstützung aller gängigen VPN-Protokolle, wie IPsec, PPTP, L2TP, L2TP over IPsec und SSL VPN, kann der Vigor2620 nicht nur mit anderen Vigor Routern, sondern auch mit Routern anderer Marken kommunizieren. Für die Einwahl kann die kostenlose DrayTek-VPN-Client-App verwendet werden.

Zentrale Verwaltung über TR-069

Die Vigor2620 LTE Serie unterstützt das TR-069 Protokoll. Die Geräteverwaltung, Statusüberwachung sowie Firmware Upgrades sind mit Hilfe eines  ACS2-Servers auch über das Internet möglich.

Bandbreitenmanagement & Datenverkehrspriorisierung

Die Vigor2620 LTE Serie unterstützt Sie dabei, Ihre Bandbreite effizient zu nutzen. Dabei ist eine Bandbreitenbegrenzung pro Host und Sitzung möglich, sowie Layer 3- und VoIP QoS. Dies ermöglicht es Ihnen, Bandbreitenressourcen für kritische Anwendungen zu reservieren. Richtlinien für die Inhaltsfilterung können hinzugefügt werden, um zu verhindern, dass Ressourcen, die für die bandbreitenintensive Nutzung von Netzwerkanwendungen benötigt werden, verschwendet werden.

Firewall & Inhaltsfilterung

Die Vigor2620 LTE Serie bietet eine objektorientierte SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung und DoS-Abwehr als weiteren Schutz des lokalen Netzwerks. Es ermöglicht die Verwaltung des eingehenden und ausgehenden Datenverkehrs basierend auf ausgewählten Anwendungen, URLs, Schlüsselwörtern, DNS-Schlüsselwörtern und Webseitenkategorien. Regeln können für bestimmte IP-Adressen eingerichtet und auf Wunsch mit einer Zeitsteuerung versehen werden.

Technische Informationen

Hardwareschnittstellen

  • 1 x VDSL2/ADSL2/2+ Port, RJ-11 (Annex A-Variante) oder RJ-45 (Annex B-Variante)
  • 2 x Port 10/100/1000Base-TX LAN Switch,RJ-45 (LAN P2 ist als Ethernet WAN konfigurierbar)
  • 2 x Abnehmbare LTE Antennen
  • 2 x Interne WLAN Antennen (n Modell)
  • 1 x Factory Reset-Taste
  • 1 x WLAN ON/OFF / WPS-Taste (n Modell)
  • 1 x SIM-Kartenslot für 2 SIM-Karten

WAN Features

  • DHCP Client
  • Static IP
  • PPPoE
  • LAN P2 ist als Ethernet WAN konfigurierbar
  • Failover zwischen den einzelnen WANs und SIMs

LTE

  • LTE Kategorie 4
  • Maximale Datenrate: 150 Mbit/s Down & 50 Mbit/s Up
  • LTE FDD: Band 3, 7, 8, 20, 28
  • WCDMA/HSPA+/UMTS: Band 1, 5, 8
  • GSM 850/900, DCS1800, PCS1900
  • Zertifikat: CE & FCC read

ADSL/VDSL

  • ITU-T VDSL2 G.993.2
  • ITU-T G.993.1, G.997.1
  • Band Plan: G.997
  • Annex Q, Annex J
  • VDSL2-Profil: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
  • OLR Unterstützung
  • UPBO, DPBO Unterstützung
  • US0 Unterstützung
  • Loop-Diagnosemodus
  • Kompatibel mit POTS, PSTN
  • Fallback auf ADSL2/2+ Standards
  • Multi-PVC

Management

  • Verwalten von 2 DrayTek VigorAPs über APM
  • Webbasierte Benutzeroberfläche (HTTP/HTTPS)
  • Schnellstart-Assistent
  • CLI (Kommandozeilen-Schnittstelle, Telnet/SSH) Zugriffskontrolle für die Administration
  • Konfiguration sichern / wiederherstellen
  • Integrierte Diagnosefunktion
  • Firmware-Aktualisierung über TFTP/HTTP/TR-069
  • Protokollierung über Syslog
  • SNMP V2/V2c
  • SMS
  • Mail-Alarm
  • Management-Sitzungs-Timeout
  • Zweistufige Verwaltung (Admin/Benutzermodus)

Security

  • Multi-NAT, DMZ Host, Port-Weiterleitung und offene Ports
  • Objektbasierte Firewall
  • MAC-Adressfilter SPI (Stateful Packet Inspection) (Ablaufverfolgung)
  • DoS/DDoS-Abwehr

VPN

  • 2 VPN Tunnel
  • Protokolle : PPTP, IPsec, L2TP, L2TP over IPsec, SSL
  • Verschlüsselung : MPPE und Hardware-basiert AES/DES/3DES
  • Authentifizierung : MD5, SHA-1
  • IKE Authentifizierung : Pre-shared Key und Digitale Signatur (X.509)
  • LAN-zu-LAN, Teleworker-zu-LAN
  • DHCP über IPsec
  • IPSec NAT-traversal (NAT-T)
  • Dead Peer Detection (DPD)
  • VPN Pass-through
  • VPN Assistent
  • mOTP

Netzwerk-Feature

  • Beschleunigung der Paketweiterleitung
  • DHCP-Client/Relay/Server
  • DHCP-Option: 1, 3, 6, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 66, 125
  • Mehrere Subnetze: 2 Subnetze
  • IGMP-Proxy V2/V3
  • IGMP-Snooping
  • Dynamisches DNS
  • NTP-Client
  • RADIUS-Client
  • DNS-Cache/Proxy
  • 30 UPnP Sitzungen

Bandbreiten-Management

  • Bandbreiten-/Sitzungsbegrenzung
  • Layer-3 (TOS/DSCP) QoS-Zuordnung
  • Intelligente Bandbreitenbegrenzung (Bandbreite / Session)
  • QoS: Garantierte Bandbreite für VoIP, Klassenbasierte Bandbreitengarantie nach benutzerdefinierten Datenkategorien, DiffServ-Codepunktklassifizierung, 4-stufige Priorität für jede Richtung (eingehend/ausgehend)

Routing-Protokoll

  • Statisches Routing
  • Dynamisches Routing: RIPv2

Technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, VDSL Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, vdsl router vpn, vdsl router, Vigor2620L, DrayTek, Modem, Firewall, LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 199,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,84*
€ 275,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,98*
€ 272,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,82*
€ 265,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,05*
€ 260,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,11*
€ 236,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.