Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek VigorSwitch P2100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DrayTek VigorSwitch P2100
DrayTek VigorSwitch P2100
Artikel-Nr.:
     293-210502
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DrayTek
Switch
PoE
VLAN

Der VigorSwitch P2100 ist die PoE Variante von dem G2100. Der Switch verfügt über 8x Gigabit Ethernet PoE-Ports mit einem Leistungsbudget von 140 Watt und 2 zusätzlichen dedizierten SFP+ Slots für Glasfaserverbindungen. Durch die integrierten L2+ Funktionen, können Administratoren eine verbesserte Netzwerkleistung erreichen.

Zusätzlich können Quality of Service Gruppen zur Verbesserung der Netzwerkleistung erstellt werden.

zu den Highlights des Produktes zählen:

  • 8x Gigabit Ethernet PoE Ports mit PoE-Leistungsbudget mit bis zu 140 Watt
  • 2x SFP+ Slots
  • 20 Gbit/s Switching Kapazität
  • Unterstützung von VLAN basierend auf 802.1q-Tag, MAC-Adresse und Protokoll
  • Auto Voice VLAN und Auto Surveillance VLAN zur Optimierung der Anruf- und Videoqualität
  • Lokales Netzwerk durch 802.1x Port Security, ACL, IP Source Guard und DHCP Snooping sichern
  • Authentifizierung über lokale Datenbank, mehrere RADIUS- und TACACS+-Server
  • Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router und VigorACS
  • Unterstützung von IPv6 mit MLD Snooping, IPv6 ACL und IPv6 DNS Resolver

PoE

Strom über ein Ethernet-Kabel bereitstellen. Unterstützt das ein-/ausschalten von PoE-Geräten mit PoE Schedule.

Automatische Überwachung und Sprach-VLAN

Automatisches Erkennen des Datenverkehrs von IP-Kameras und IP-Telefonen und automatisches Einfügen von CoS-Tags für QoS-Priorisierung.

Web-basierte GUI

Einfache Verwaltung und Überwachung des Netzwerks über ein webbasiertes Dashboard mit grafischer Darstellung von Ports und Hardwarestatus.

ONVIF-freundlich

Erkennen der ONVIF-Geräte, Anzeige der Überwachungstopologie, Bereitstellung der UI für Video-Streaming und Gerätewartung.

QoS (Quality of Service)

Verbessern der Leistung des kritischen Datenverkehrs durch Priorisierung des Datenverkehrs mit CoS, DSCP und IP-Präzedenz-Tag.

Mehrere Admin-Konten

Mehrere Admin-Konten mit zwei Ebenen von Administrator-Berechtigungen.

Zentrale Switchverwaltung

Richten Sie VLAN einfach vom Router aus ein und erhalten Sie eine zentralisierte Hierarchieansicht der Switches.

IP-Konfliktprävention

Verbesserung der Netzwerkstabilität durch Vermeidung von IP-Konflikten, die durch einen fehlkonfigurierten oder bösartigen Host auftreten können.

Technische Daten

Schnittstellen

  • 8 x 10/ 100 / 1000 Base-TX, RJ-45 Ports mit PoE/PoE+ Unterstützung
  • 2 x SFP+ Slots
  • 1 x RJ45 Konsolenanschluss
  • 1 x Factory-Restart-Knopf

Unterstützte Standards

  • 802.3 10Base-T
  • 802.3u 100Base-T
  • 802.3ab 1000Base-TX
  • 802.3x Flow Control
  • 802.3 Auto-Negotiation
  • 802.3ad Port trunk mit LACP
  • 802.3az Energy Efficient Ethernet
  • 802.1q Tag-based VLAN
  • 802.1p Class of Service
  • 802.1d STP
  • 802.1w RSTP
  • 802.1s MSTP
  • 802.1x Port Access Control
  • 802.1ab LLDP
  • 802.3az EEE

PoE

  • PoE Modus: Der Switch weist dem PoE-Gerät ausreichend Stromleistung zu und verteilt die Leistung dynamisch an alle Geräte.
  • PoE-Leistungsbudget: bis zu 140 Watt
  • Status: Aktuell verwendet/Priorität/Port-Status
  • unterstützt per Port PoE-Scheduling das ein-/ausschalten von PoE-Geräten
  • Auto-Checking: Prüft Verbindungsstatus von PoE-Geräten, PoE-Geräte neu starten, wenn keine Reaktion erfolgt

Netzwerk

  • Leistung: 20 Gbit/s Switching-Kapazität
  • 8k MAC-Adresstabelle, bis zu 9KB Jumbo-Frame
  • 4,1Mbit/s SRAM Packet Buffer
  • Link Aggregation: 802.3ad-Unterstützung, bis zu 8 Ports pro Gruppe, bis zu 4 Gruppen
  • Unterstützung von 11 Mac-Adressen pro Schnittstelle: 10 Ports + Management
  • IGMP Snooping: IGMP v2, v3
  • GMP Querier
  • MLD v1, v2 Snooping

VLAN

  • Port-basiertes VLAN
  • 802.1Q Tag-basiertes VLAN
  • MAC-basiertes VLAN
  • Verwaltung VLAN
  • Voice VLAN
  • Überwachungs VLAN
  • Port Isolation
  • QinQ

IP Version

  • IPv4
  • IPv6

Account Management

  • Mehrfache Benutzerkontos
  • Zwei-Level-Sicherheit (Admin / User)

ONVIF Geräteverwaltung

  • Firmware Upgrade, Konfiguration Sichern, Rücksetzen auf Werkseinstellungen, Zeit Einstellungen, Neustart

Sicherheit

  • Storm Control
  • DoS Defense
  • 802.1x Port Zugriffskontrolle
  • IP Source Guard[nbsp]
  • ARP Inspection
  • DHCP Snooping mit Option 82

Link Aggregation

  • Unterstützt 4 Link Aggregationsgruppen mit Static & LACP-Typen
  • Bis zu 8 Ports für jede Gruppe
  • Unterstüt Traffic Load Balancing

QoS

  • QoS Warteschlangen: 8 Warteschlangen
  • Warteschlangenplanung: SPQ, WRR
  • Bewertungslimit: Ingress Rate Control, Egress Rate Control
  • Serviceklasse: 802.1p CoS, DSCP, CoS-DSCP, IP Precedence

Management

  • Web Interface: HTTP, HTTPS
  • Command-Line Interface: Telnet, SSH
  • Benutzerauthentifizierung – lokale Datenbank, RADIUS, TACACS+
  • SNMP v1, v2c, v3
  • LLDP – LLDP-MED, Media Endpunkt, Discovery Extension
  • Mailalarm – Portstatus, Portgeschwindigkeit, Systemneustart, IP Konflikt
  • Syslog
  • Kompatibel mit Switch-Management, ACS2, und VigorConnect
  • Zugriffskontrolle: Mehrere Administratioinskonten, 2-Level Benutzer privilege
  • Authentifikation: Lokal, RADIUS, TACACS+
  • Diagnose-Tool: Syslog, Port Spiegelung, Port-basierter Kabel Test

Temperatur

  • 0°C bis 50°C

Lüfter

  • nein

Versorgung

  • 100-240 V

technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vigor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 169,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 205,47*
€ 244,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,53*
€ 232,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,20*
€ 226,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,18*
€ 222,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,59*
€ 201,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.