| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 294-149499 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikeldetails: - Vorderseite mit Apotheken-A
- Papierart: Normalpapier, holzfrei, weiß
- Breite: 70 mm
- Rollendurchmesser: ca. 80 mm
- Lauflänge: ca. 60 m
- Kerndurchmesser: 12 mm
- Grammatur: ca. 60 g/qm
Hinweise: - Kassenrollen aus Normalpapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die ein Farbband benötigen.
- Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
- Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rollenbreite: | 70 mm | Länge: | 60 m | Kerndurchmesser: | 12 mm | Rollendurchmesser: | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |