Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m transparent 17 my Wickelfolie Palettenfolie Folie


Menge:  Karton  
Produktinformationen
6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m transparent 17 my Wickelfolie Palettenfolie Folie
6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m transparent 17 my Wickelfolie Palettenfolie Folie
6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m transparent 17 my Wickelfolie Palettenfolie Folie
Artikel-Nr.:
     294-504352
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347043520
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie für Handabrollung in Breite: 500 mm, Länge ca. 300 m Lauflänge, Stärke: 17 my, auf 50 mm Pappkern.
Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 5,89834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 47,50*
€ 56,53
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 47,03*
€ 55,97
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 44,77*
€ 53,28
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 43,22*
€ 51,43
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,92*
€ 48,69
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,39*
€ 42,11
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 51,66*
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.