Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 x Mikrofasertücher BLAU 40 x 40cm Profiqualität Gastro Microfasertuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20 x Mikrofasertücher BLAU 40 x 40cm Profiqualität Gastro Microfasertuch
20 x Mikrofasertücher BLAU 40 x 40cm Profiqualität Gastro Microfasertuch
Artikel-Nr.:
     294-504470
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     168453
EAN/GTIN:
     5703538076251
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Mikrofasertücher in ca. 40 x 40 cm und hoher Qualität: 80% Polyester und 20% Polyamid sorgen für eine gute Reinigungsleistung und hohe Saufgähigkeit bei geringerem Verbrauch von Wasser und Reiniger. Profi- / Gastro-Qualität: 210 g/qm. Optimale Saugfähigkeit und bessere Reinigungsleistung. Reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmitteln. Verschiedene Farben für die bessere Trennung von verschiedenen Reinungsaufgaben, Kreuzkontamination kann dadurch vermieden werden.
Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, Putztuch, Microfasertuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,443*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abena
168455
ab € 0,443*
Ähnlich
Abena
168456
ab € 0,443*
Ähnlich
Abena Re-Seller
168454
ab € 0,443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.