Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenwascher Metallausführung 320 mm Holzstiel mit Netz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Scheibenwascher Metallausführung 320 mm Holzstiel mit Netz
Scheibenwascher Metallausführung 320 mm Holzstiel mit Netz
Scheibenwascher Metallausführung 320 mm Holzstiel mit Netz
Artikel-Nr.:
     294-505095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheiben-Wascher
Scheibenwascher
scheiben wascher
Breite: 210 mm, Ausführung: Metall, 320 mm Holzstiel, Gummilippe, Gummischwamm, Netz.
Weitere Suchbegriffe: Holzstiel, Netz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 3,208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 44,05*
€ 52,42
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 43,77*
€ 52,09
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 42,07*
€ 50,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 41,28*
€ 49,12
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,16*
€ 48,98
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,08*
€ 38,18
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 32,74*
Ähnlich
k.A.
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.