Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T26614010 266 5,8ml 250Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101000690
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T26614010
EAN/GTIN:
     8715946541822
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör 266 ca. 250 Seiten schwarz 5,8ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce WF-100W
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
266
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 250 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Motiv:
Globus
Inhalt:
5,8 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-100 W; Workforce WorkForce WF-110 W
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,15*
ab € 15,24*
€ 20,09*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 15,47*
€ 20,22*
1
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 20,29*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,85*
€ 20,59*
Lager 1682
37
1
€ 5,95*
ab € 19,41*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH25401
ab € 174,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.