Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T26704010 267 6,7ml 200Seiten c/m/y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101000692
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T26704010
EAN/GTIN:
     8715946541846
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör 267 ca. 200 Seiten mehrfarbig 6,7ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce WF-100W
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
267
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 200 Seiten
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Motiv:
Globus
Inhalt:
6,7 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-100 W; Workforce WorkForce WF-110 W
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 4,15*
ab € 12,30*
€ 16,92*
1
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 17,06*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 12,62*
€ 17,30*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 17,36*
Lager 1682
33
1
€ 5,95*
ab € 12,71*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH25401
ab € 176,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.