Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 8049B001 PGI555XXLPGBK 1.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101005490
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8049B001
EAN/GTIN:
     4960999965376
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone Originalzubehör PGI-555XXL PGBK ca. 1.000 Seiten schwarz 37ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA IP 6850, MX 725, -925
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
PGI-555XXL PGBK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Art der Tinte:
pigmentierte Tinte
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
37 ml

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,15*
ab € 19,33*
€ 24,70*
1 Tag
305
1
€ 7,50*
ab € 19,57*
€ 24,89*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 19,75*
€ 24,95*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 25,25*
Lager 1682
27
1
€ 5,95*
ab € 25,29*
€ 31,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.