Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone 34XL C13T34764010 sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101006299
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T34764010
EAN/GTIN:
     8715946632216
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör 34XL ca. 1.100 Seiten schwarz, ca. 3 x 950 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro 3700 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
34XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.100 Seiten schwarz, ca. 3 x 950 Seiten farbig
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Motiv:
Golfball
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
16,3 ml schwarz, 3 x 10,8 ml farbig

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-3700 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3725 DWF
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
pro Stück
€ 4,15*
ab € 88,94*
€ 113,14*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 89,96*
€ 113,16*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 90,80*
€ 113,50*
2 Tage
66
pro Stück
€ 7,50*
ab € 91,37*
€ 114,25*
Lager 1682
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 131,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-597
ab € 37,21*
Ähnlich
Epson
C13T34664010
ab € 39,09*
Ähnlich
Epson
C13T34614010
ab € 15,98*
Ähnlich
Epson
C13T34714010
ab € 33,49*
Ähnlich
Epson
C13T34624010
ab € 8,60*
Ähnlich
Epson
C13T34724010
ab € 18,22*
Ähnlich
Epson
C13T34634010
ab € 8,59*
Ähnlich
Epson
C13T34734010
ab € 18,46*
Ähnlich
Epson
C13T34644010
ab € 8,56*
Ähnlich
Epson
C13T34744010
ab € 18,41*
Ähnlich
Ampertec
C13T34714010
ab € 25,00*
Ähnlich
Ampertec
C13T34724010
ab € 11,29*
Ähnlich
Ampertec
C13T34734010
ab € 11,69*
Ähnlich
Ampertec
C13T34744010
ab € 13,05*
Ähnlich
Soennecken
84323
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.