Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone 3YM61AE 305 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101006790
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YM61AE
EAN/GTIN:
     193905429257
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Tintenpatrone Originalzubehör 305 ca. 120 Seiten schwarz 2ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DeskJet 2700 Serie, DeskJet Plus 4100 Serie, -4210, ENVY 6020, -6055, ENVY Pro 6400 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
305
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 120 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
2 ml

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 2320; DeskJet 2700; DeskJet 2700 Series; DeskJet 2710; DeskJet 2710 e; DeskJet 2720; DeskJet 2720 e; DeskJet 2721; DeskJet 2721 e; DeskJet 2722; DeskJet 2722 e; DeskJet 2723; DeskJet 2723 e; DeskJet 2724; DeskJet 2732; DeskJet 2752; DeskJet 2755; DeskJet 2755 e; DeskJet 2800 Series; DeskJet 2810 e; DeskJet 2820 e; DeskJet 2821 e; DeskJet 2822 e; DeskJet 2823 e; DeskJet 4200 Series; DeskJet 4220 e; DeskJet 4222 e; DeskJet Plus 4100; DeskJet Plus 4100 Series; DeskJet Plus 4110; DeskJet Plus 4110 e; DeskJet Plus 4120; DeskJet Plus 4120 e; DeskJet Plus 4121; DeskJet Plus 4122; DeskJet Plus 4122 e; DeskJet Plus 4130; DeskJet Plus 4130 e; DeskJet Plus 4132; DeskJet Plus 4140; DeskJet Plus 4152; DeskJet Plus 4155; DeskJet Plus 4158; Envy 6010; Envy 6010 e; Envy 6012; Envy 6015; Envy 6020; Envy 6020 e; Envy 6022; Envy 6022 e; Envy 6030; Envy 6030 e; Envy 6032; Envy 6032 e; Envy 6055; Envy 6400 All-in-One Series; Envy 6400 e All-in-One Series; Envy 6420 e; Envy 6430 e; Envy 6450 e All-in-One; Envy 6455 e All-in-One; Envy 6475 e All-in-One; Envy Pro 6400; Envy Pro 6400 e; Envy Pro 6400 Series; Envy Pro 6420; Envy Pro 6422; Envy Pro 6430; Envy Pro 6432; Envy Pro 6432 e; Envy Pro 6452; Envy Pro 6452 e; Envy Pro 6454; Envy Pro 6455; Envy Pro 6458; Envy Pro 6475
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
548
€ 4,15*
ab € 8,32*
€ 11,51*
Lager 1682
46
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 11,52*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 8,50*
€ 11,75*
€ 4,50*
ab € 8,67*
€ 11,96*
€ 5,95*
ab € 8,69*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.