Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone CH563EE 301XL 8ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101009490
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH563EE
EAN/GTIN:
     884962894446
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Druckpatronen bieten benutzerfreundliche Funktionen und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie liefern Dokumente in Laserqualität und gestochen scharfe Bilder, die nicht verblassen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DeskJet 1000, -1010, -1050 AiO, -1050A AiO, -1510 AiO, -1512 AiO, -1514 AiO, -2050 Special Edition AiO, -2050A AiO, -2054A AiO, -2510 AiO, -2512 AiO, -2514 AiO, -2540 AiO, -2542 AiO, -2543 AiO, -2544 AiO, 2545 AiO, -2547 AiO, -2548 AiO, -2549 AiO, -3000, -3050 AiO, -3050A e-AiO, -3052A e-AiO, -3054A e-AiO, 3055 e-AiO, -3057A e-AiO, -3059 e-AiO, ENVY 4500 e-AiO, -4502 e-AiO, -4503 e-AiO, -4504 e-AiO, -4507 e-AiO, -4508 e-AiO, -5530 e-AiO, -5334 e-AiO, -5536 e-AiO, OfficeJet 2620 AiO, -2622 AiO, -2624 AiO, -4630 e-AiO, -4632 e-AiO, -4634 e-AiO, -4636 e-AiO
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
301XL
integrierter Druckkopf vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 430 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Art der Technologie:
vivera
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
8 ml

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 1000; DeskJet 1010; DeskJet 1050; DeskJet 1050 a; DeskJet 1055; DeskJet 1510; DeskJet 1512; DeskJet 1513; DeskJet 1514; DeskJet 2000; DeskJet 2050; DeskJet 2050 a; DeskJet 2050 s; DeskJet 2050 Series; DeskJet 2054 a; DeskJet 2510; DeskJet 2511; DeskJet 2512; DeskJet 2514; DeskJet 2540; DeskJet 2541; DeskJet 2542; DeskJet 2543; DeskJet 2544; DeskJet 2545; DeskJet 2545 gray; DeskJet 2546; DeskJet 2546 P; DeskJet 2546 Series; DeskJet 2547; DeskJet 2548; DeskJet 2549; DeskJet 2550; DeskJet 3000; DeskJet 3050; DeskJet 3050 a; DeskJet 3050 se; DeskJet 3050 Series; DeskJet 3050 ve; DeskJet 3052; DeskJet 3052 a; DeskJet 3054 a; DeskJet 3055; DeskJet 3055 a; DeskJet 3056 a; DeskJet 3057 a; DeskJet 3059 a; Envy 4500 e-All-in-One; Envy 4501 e-All-in-One; Envy 4502 e-All-in-One; Envy 4503 e-All-in-One; Envy 4504 e-All-in-One; Envy 4505 e-All-in-One; Envy 4506 e-All-in-One; Envy 4507 e-All-in-One; Envy 4508 e-All-in-One; Envy 5530 e-All-in-One; Envy 5530 Series; Envy 5532 e-All-in-One; Envy 5534 e-All-in-One; Envy 5535 e-All-in-One; Envy 5536 e-All-in-One; Envy 5539 e-All-in-One; OfficeJet 2600 Series; OfficeJet 2620; OfficeJet 2622; OfficeJet 2624; OfficeJet 4630; OfficeJet 4630 Series; OfficeJet 4631; OfficeJet 4632; OfficeJet 4634; OfficeJet 4635; OfficeJet 4636; OfficeJet 4639
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 32,61*
€ 40,24*
2 Tage
217
€ 4,15*
ab € 32,39*
€ 40,25*
€ 5,95*
ab € 32,63*
€ 40,42*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 32,97*
€ 40,47*
Lager 1682
73
€ 5,95*
ab € 40,05*
€ 49,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
1 Stück enthält 8 Milliliter (ab € 5,00625* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.