Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone 51604A 500Seiten 3ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101010390
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51604A
EAN/GTIN:
     088698004388
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Druckerpatrone
Original HP Thermo-Druckpatronen sind eine preisgünstige Lösung für viele verschiedene Einsatzbereiche. Jede der einfach zu entsorgenden Druckpatronen enthält einen Druckkopf sowie einen kompletten Tintenbehälter – für einen schnellen, problemlosen Austausch. Dank kontaktfreiem Druck mit 96 dpi lassen sich unregelmäßige Flächen aus variablen Abständen bedrucken; die Druckqualität bleibt über die gesamte Lebensdauer der Druckpatronen konstant. Dank der geringen Größe und des niedrigen Stromverbrauchs eignen sich die Patronen hervorragend für mobile Drucker.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Quietjet 2227A, -2227B, 2228A, Thinkjet 2225A, -2225B, -2225C, -2225D, -2225P
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
51604A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 500 Seiten
Art der Technologie:
vivera
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
3 ml

Kompatible Geräte:
HP:
2225; 2225 A; 2225 B; 2225 C; 2225 D; 2225 Series; 2227 A; QuietJet ; QuietJet Plus; ThInkJet
Bull:
Inkjet PTR
Casio:
PJ 140 L; PJ 160 L; PJ 180 L
Canon:
BP 10 D; BP 1000 Series; BP 1010; BP 1010 D; BP 1025; BP 1025 D; BP 12 D; BP 120 DH; BP 1200 D; BP 1200 DH; BP 1200 DTS; BP 1210 D; BP 1210 D II; BP 1211 D; BP 1225; BP 1225 D; BP 1400 DL; BP 1400 DTS; BP 1400 LTS; BP 1400 Series; BP 1425; BP 1425 D; BP 1445 D; BP 1600 LTS; BP 25 D; BP 26 D; BP 26 LTS; BP 35 D; BP 36 D; BP 36 LTS; BP 37 D; BP 37 DE; BP 37 DTS; BP 5020 D; BP 5220 D; BP 5420 D; CP 2030
Facit:
J 1200; J 1200 Series; J 1250
Epson:
Machjet 100; MJ 100
Invest:
IJ 200
Kodak:
150 Plus; 180 SI; Diconix 150; Diconix 150 Plus; Diconix 150 Series; Diconix 180; Diconix 180 Series; Diconix 180 SI; Diconix 300; Diconix 300 Series; Diconix 300 W; Diconix 300 W Plus; Diconix 360; Diconix M 150; Diconix M 150 Plus; Diconix M 150 Series
Reiner:
jetStamp 790; jetStamp 790 MP; jetStamp 790 Series; jetStamp 791 MP; jetStamp 792; jetStamp 990; Speed-i-Jet 798
Chinon:
IJK 112 II; K 116; K 128
Data General:
6298; 6694
Addmaster:
IJ 1000; IJ 2000; IJ 2000 Series; IJ 2001; IJ 2040; IJ 2050; IJ 3000; IJ 3160; IJ 6000; Marchant 2001; Microjet
Deko:
Mini Flexi JET
Datamega:
DPN 1800; DPN 1800 Series; DPN 1850; DPN 1870; DPN 1881
Sigma:
TRS 9212 BJ
Brother:
Checkwriter CW 1000; Checkwriter CW 600
Pixa:
Codiersysteme 600; Codiersysteme 662
Printapen:
5000
Northern Telecom:
Displayjet
Westrex:
VP 1000; WP 1000
Jetfax:
Jetfax Pro LQ
Mfax:
Inkjet
NCR:
7731
Wincor-Nixdorf:
MD 16; MD 22
Philips:
P 6622
AMS:
Jetpro LQ
Victor:
P 150
Computer Machinery Corp:
Jetpro LQ; Jetwriter 200; OEM 88 D
Memorex:
1173 T; 1200 T; 1202 T; 2173 T
Comtex:
Jetwriter 200
GSD Systems:
5224; Inkjet
Mitsozo:
IJ 200 EX
Costar:
Adress Express
Tidemark:
Address Express
Oyster:
Printapen 5000
Commodore:
MDS 1270; MPS 1270
Toshiba:
1200 BL; T 1200 BL
Itec:
Inkjet Printer
GCC:
Writemove
Olivetti:
CRF 4000
Miltope:
JET 150
Datasec Corporation:
DSP 225
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Fujitsu, Inkjet-Patrone für Fujitsu, Tintenstrahlpatrone für Fujitsu, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für IBM, Inkjet-Patrone für IBM, Tintenstrahlpatrone für IBM, Druckerpatrone für Kodak, Inkjet-Patrone für Kodak, Tintenstrahlpatrone für Kodak, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Philips, Inkjet-Patrone für Philips, Tintenstrahlpatrone für Philips, Druckerpatrone für Toshiba, Inkjet-Patrone für Toshiba, Tintenstrahlpatrone für Toshiba, Druckerpatrone für Triumph Adler, Inkjet-Patrone für Triumph Adler, Tintenstrahlpatrone für Triumph Adler, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, druckerpatronen hp, druckkopf, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
€ 4,15*
ab € 10,39*
€ 14,03*
1
€ 5,95*
ab € 10,68*
€ 14,23*
1
€ 4,50*
ab € 10,73*
€ 14,26*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 10,73*
€ 14,31*
Lager 1682
34
1
€ 5,95*
ab € 13,15*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
1 Stück enthält 3 Milliliter (ab € 4,38334* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
T6L87AE
ab € 8,87*
Sonstiges
HP
6ZC73AE#301
ab € 39,32*
Sonstiges
HP
T6L99AE
ab € 14,09*
Sonstiges
HP
T6L95AE
ab € 9,06*
Sonstiges
HP
T6L91AE
ab € 8,88*
Sonstiges
HP
T6M15AE#BGX
ab € 32,20*
Sonstiges
HP
T6M03AE#301
ab € 15,89*
Sonstiges
HP
T6M07AE#BGX
ab € 15,89*
Sonstiges
HP
T6M11AE
ab € 16,00*
Sonstiges
HP
3YL77AE
ab € 7,22*
Sonstiges
HP
3YL78AE
ab € 7,33*
Sonstiges
HP
3YL79AE
ab € 7,43*
Sonstiges
HP
6ZC74AE
ab € 32,37*
Sonstiges
HP
3YL80AE
ab € 11,89*
Sonstiges
HP
3YL82AE#301
ab € 14,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.