Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 6706B001 PFI107C 130ml cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101022850
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6706B001
EAN/GTIN:
     4960999910956
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone Originalzubehör PFI-107C cyan 130ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24, -670 Serie, -680 Serie, -770 L 36, -770 M 40, -770 Serie, -780 M 40, -780 Serie, -785 M 40
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
PFI-107C
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Inhalt:
130 ml

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 670; imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24; imagePROGRAF IPF 670 Series; imagePROGRAF IPF 680; imagePROGRAF IPF 680 Series; imagePROGRAF IPF 685; imagePROGRAF IPF 770; imagePROGRAF IPF 770 L 36; imagePROGRAF IPF 770 M 40; imagePROGRAF IPF 770 MFP; imagePROGRAF IPF 770 Series; imagePROGRAF IPF 780; imagePROGRAF IPF 780 M 40; imagePROGRAF IPF 780 MFP; imagePROGRAF IPF 780 Series; imagePROGRAF IPF 785; imagePROGRAF IPF 785 M 40; imagePROGRAF IPF 785 MFP
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
€ 4,15*
ab € 59,92*
€ 74,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,68*
€ 75,32*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 61,21*
€ 76,93*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 61,04*
€ 77,00*
Lager 1682
9
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 93,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.