Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC221BK 260Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101023390
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC221BK
EAN/GTIN:
     4977766747318
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-221BK ca. 260 Seiten schwarz 11,8ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J562DW, MFC-J480DW, -680DW, -880DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-221BK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 260 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
11,8 ml

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 562 DW; MFC-J 1100 Series; MFC-J 1140 W; MFC-J 1150 DW; MFC-J 1170 DW; MFC-J 1180 DWT; MFC-J 480 DW; MFC-J 680 DW; MFC-J 880 DW
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
1
€ 4,15*
ab € 10,57*
€ 14,24*
2 Tage
12
1
€ 2,90*
ab € 10,68*
€ 14,33*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 10,87*
€ 14,54*
1
€ 4,50*
ab € 10,95*
€ 14,62*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 12,43*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.