Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Tintenpatrone 18-377 Canon No.540XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101024590
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-377
EAN/GTIN:
     4043023854324
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ein schöner Ausdruck hängt niemals vom Zufall ab, sondern ist das Ergebnis eines qualitativ hochwertigen Produkts. Von einem edding Markenprodukt können Sie stets ein einwandfreies Ergebnis erwarten, da die Sicherstellung einer gleichbleibend optimalen Qualität stets im Mittelpunkt unseres Herstellungsprozesses steht. edding liefert Ihnen hochwertige Verbrauchsmaterialien, die höchsten Ansprüchen gerecht werden (Druckergebnis und Anzahl der Druckseiten) und sich perfekt für Ihren Drucker eignen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA MG2150, -2250, -3150, -3250, -3550, -3650, -3650S, -4150, -4250,, MX375, -395, -435, -455, -475, -515, -525, -535, TS5150, -5151
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon PG-540XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-377
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 765 Seiten
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
23 ml
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone edding, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 15,51*
€ 21,27*
1
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 21,30*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 15,89*
€ 21,81*
1
€ 7,95*
ab € 15,60*
€ 21,97*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 16,50*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-378
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.