Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Tintenpatrone 18-378 Canon No.541XL farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101024592
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-378
EAN/GTIN:
     4043023147891
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ein schöner Ausdruck hängt niemals vom Zufall ab, sondern ist das Ergebnis eines qualitativ hochwertigen Produkts. Von einem edding Markenprodukt können Sie stets ein einwandfreies Ergebnis erwarten, da die Sicherstellung einer gleichbleibend optimalen Qualität stets im Mittelpunkt unseres Herstellungsprozesses steht. edding liefert Ihnen hochwertige Verbrauchsmaterialien, die höchsten Ansprüchen gerecht werden (Druckergebnis und Anzahl der Druckseiten) und sich perfekt für Ihren Drucker eignen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA GM4050, MG2150, -2250, -3150, -3250, -3510, -3550, -3650, -3650S, -4150, -4250, MX375, -395, -435, -455, -475, -515, -525, -535, TS5150, -5151
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon CL-541XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-378
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 540 Seiten
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
16 ml
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 17,17*
€ 18,47*
1
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 18,49*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 17,64*
€ 19,00*
1
€ 7,95*
ab € 17,22*
€ 19,15*
Lager 1682
9
1
€ 5,95*
ab € 18,24*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-377
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.