Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone N9J71AE 62 sw/farbig 2 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101025499
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9J71AE
EAN/GTIN:
     889894508881
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Original Tintenpatronen liefern zuverlässig Seite für Seite herausragende, langlebige Farbdokumente und Fotos. Erzielen Sie mit speziell für den Einsatz in Ihrem HP Drucker konzipierten HP Original Tintenpatronen bei allen Projekten zu Hause, für die Arbeit oder die Schule die Ergebnisse, die Sie erwarten. Schwarz: pigmentiert, farbig: farbstoffbasiert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
ENVY 5540 Serie, -5600 Serie, -7600 Serie, OfficeJet 200, -5740 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
62
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 200 Seiten schwarz, ca. 165 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
schwarz, cyan/magenta/gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
2 St./Pack.
freier Inhalt:
4 ml schwarz, 4,5 ml farbig

Kompatible Geräte:
HP:
Envy 5540 e-All-in-One; Envy 5540 Series; Envy 5541 e-All-in-One; Envy 5542 e-All-in-One; Envy 5544 e-All-in-One; Envy 5545 e-All-in-One; Envy 5546 e-All-in-One; Envy 5547 e-All-in-One; Envy 5548 e-All-in-One; Envy 5600 Series; Envy 5640 e-All-in-One; Envy 5642 e-All-in-One; Envy 5643 e-All-in-One; Envy 5644 e-All-in-One; Envy 5646 e-All-in-One; Envy 5660 e-All-in-One; Envy 5661 e-All-in-One; Envy 5663 e-All-in-One; Envy 5664 e-All-in-One; Envy 5665 e-All-in-One; Envy 7600 Series; Envy 7640 e-All-in-One; Envy 7643 e-All-in-One; Envy 7644 e-All-in-One; Envy 7645 e-All-in-One; OfficeJet 200; OfficeJet 200 C; OfficeJet 201; OfficeJet 250 Mobile; OfficeJet 5700 Series; OfficeJet 5740; OfficeJet 5740 Series; OfficeJet 5741; OfficeJet 5742; OfficeJet 5743; OfficeJet 5744; OfficeJet 5745; OfficeJet 8040; OfficeJet 8045
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen hp, druckkopf, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
pro Packung
€ 4,15*
ab € 31,35*
€ 39,51*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,74*
€ 39,63*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 31,96*
€ 39,89*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 32,19*
€ 40,01*
Lager 1682
20
pro Satz
€ 5,95*
ab € 37,10*
€ 46,21*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,21*
€ 54,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,78*
€ 54,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,90*
€ 53,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,32*
€ 47,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,43*
€ 46,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,10*
€ 44,15
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.