Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101032899 Herst.-Nr.: LC221VALBPDR EAN/GTIN: 5014047567193 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-221 ca. 4 x 260 Seiten schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-J562DW, MFC-J480DW, -680DW, -880DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-221 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 4 x 260 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | freier Inhalt: | 11,8 ml schwarz, 3 x 5,9 ml farbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 30,22* | € 31,60* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,22* | € 31,61* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,16* | € 32,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,07* | € 33,53* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,41* | € 37,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|