Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T35834010 35 9,14ml magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101033730
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35834010
EAN/GTIN:
     8715946632292
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör 35 ca. 650 Seiten magenta 9,1ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro 4700 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
35
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 650 Seiten
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Motiv:
Vorhängeschloss
Inhalt:
9,1 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4725 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4730 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4735 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4740 DTWF
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 17,53*
€ 23,47*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,67*
€ 23,74*
Lager 1682
2
1
€ 5,95*
ab € 18,02*
€ 24,19*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 18,13*
€ 24,25*
1
€ 4,50*
ab € 18,16*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T35934010
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.