Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T35944010 35XL 20,3ml gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101033910
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35944010
EAN/GTIN:
     8715946632414
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör 35XL ca. 1.900 Seiten gelb 20,3ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro 4700 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
35XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.900 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Motiv:
Vorhängeschloss
Inhalt:
20,3 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4725 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4730 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4735 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4740 DTWF
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,15*
ab € 26,96*
€ 35,72*
2 Tage
50
€ 7,50*
ab € 27,26*
€ 35,81*
€ 5,95*
ab € 27,47*
€ 35,93*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 27,50*
€ 36,03*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 27,95*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T35864010
ab € 75,82*
Ähnlich
Epson
C13T35964010
ab € 121,49*
Ähnlich
Epson
C13T35814010
ab € 24,71*
Ähnlich
Epson
C13T35914010
ab € 42,06*
Ähnlich
Epson
C13T35924010
ab € 26,97*
Ähnlich
Epson
C13T35934010
ab € 26,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T35914010
ab € 32,17*
Ähnlich
Ampertec
C13T35924010
ab € 7,23*
Ähnlich
Ampertec
C13T35934010
ab € 7,23*
Ähnlich
Ampertec
C13T35944010
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.