Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Tintenpatrone 18-439 wie Brother LC1240 sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101035699
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-439
EAN/GTIN:
     4043023159481
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit unserem breiten Sortiment von kompatiblen Druckerpatronen bieten wir auch für Ihren Drucker das passende Produkt. Für Sie ein mehrfacher Grund zur Freude: Die edding Patronen für Tintenstrahl-Drucker bieten hervorragende Druckqualität zu einem attraktiven Preis. Die Seitenergiebigkeit ist mindestens so hoch wie beim Original, teilweise sogar noch höher. Ob Urlaubsfoto oder Textdokument: Hochwertige Tinten sorgen für rundum brillante Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-J525W, -725DW, -925DW, MFC-J430W, -625DW, -825DW, -5910DW, -6510DW, -6710DW, -6910DW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother LC-1240
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-439
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 740 Seiten schwarz, ca. 3 x 885 Seiten farbig
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
16 ml schwarz, 3 x 8 ml farbig
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone edding, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,86*
€ 23,52*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,45*
€ 23,56*
Lager 1682
4
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,32*
€ 24,12*
10 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,76*
€ 24,74*
2 Tage
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 26,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 17,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-393
ab € 7,70*
Ähnlich
edding
18-394
ab € 6,37*
Ähnlich
edding
18-395
ab € 6,38*
Ähnlich
edding
18-396
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.