Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101037630 Herst.-Nr.: LC424M EAN/GTIN: 4977766810463 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-424M ca. 750 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-J1200W | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-424M | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 750 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 1200 DW; DCP-J 1200 Series; DCP-J 1200 W; DCP-J 1200 WE ecopro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 9,97* | € 13,64* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,24* | € 13,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,26* | € 13,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,26* | € 13,89* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,35* | € 16,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|