Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101037650 Herst.-Nr.: LC424C EAN/GTIN: 4977766810456 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-424C ca. 750 Seiten cyan Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-J1200W | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-424C | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 750 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 1200 DW; DCP-J 1200 Series; DCP-J 1200 W; DCP-J 1200 WE ecopro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 10,04* | € 13,98* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,26* | € 14,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,30* | € 14,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 10,40* | € 14,30* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,63* | € 15,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|