Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101037750 Herst.-Nr.: LC426C EAN/GTIN: 4977766809481 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-426C ca. 1.500 Seiten cyan Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | MFC-J4340DW, -4540DWXL, -4540DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-426C | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.500 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 4335 DW; MFC-J 4340 DW; MFC-J 4340 DWE Ecopro; MFC-J 4535 DW; MFC-J 4540 DW; MFC-J 4540 DW XL; MFC-J 4540 DWT; MFC-J 4540 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 13,74* | € 18,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 13,66* | € 18,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,83* | € 18,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 13,81* | € 18,38* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,67* | € 20,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,67* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|