Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Tintenpatrone C72 1508,0001 wie Canon PGI520BK 19ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101040090
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1508,0001
EAN/GTIN:
     4011324150810
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Tinten von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP 3600, -4600, MP 540, -620, -630, -980, MX 860, -870 Serie
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon PGI520PGBK
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C72
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 325 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
19 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 5,83*
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 5,98*
€ 7,95*
ab € 4,18*
€ 6,29*
€ 4,75*
ab € 4,69*
€ 6,72*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2932B001
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.