Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Tintenpatrone C76 1510,0009 wie Canon CLI521Y 9ml gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101040210
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1510,0009
EAN/GTIN:
     4011324151091
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Tinten von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP 3600, -4600, MP 540, -620, -630, -980, MX 860, -870 Serie
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon CLI-521Y
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C76
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Inhalt:
9 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,94*
€ 4,44*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 4,52*
€ 7,95*
ab € 4,21*
€ 4,90*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 5,00*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
1 Stück enthält 9 Milliliter (ab € 0,49556* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.